| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2807963 Herst.-Nr.: 8M16F82EDMLOS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 1/2-Zoll-Schlauch Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll Hydraulikverbindungstyp = Gerade Hydraulik-Kompressionsschlauch-Verbindung Stecker B = M16 x 1,5 Stecker Stecker B - Gewindegröße = M16 x 1.5 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 1/2-Zoll-Schlauch | Stecker A - Gewindegröße: | 1/2Zoll | Hydraulikverbindungstyp: | Gerade Hydraulik-Kompressionsschlauch-Verbindung | Stecker B: | M16 x 1,5 Stecker | Stecker B - Gewindegröße: | M16 x 1.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,655* | € 15,011* | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 5,43* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|