Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CFTBN Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig 25 mm / 13A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807659
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/3WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
Sicherungsreihenklemme
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 13A
Drahtgröße = 25 mm
Anschlussart = Schrauben
Serie = CFTBN
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
13A
Drahtgröße:
25 mm
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
CFTBN
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme 3 polig, lüsterklemme, camdenboss lüsterklemme, 2807659, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CFTBN3WP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2946
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,54*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,41*
€ 77,05*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 609,80*
€ 736,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 736,92*
€ 876,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 680,75*
€ 810,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 640,81*
€ 762,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 628,59*
€ 748,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 613,46*
€ 730,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 609,80*
€ 725,66
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,2196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.