Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CFTBN Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 2-polig 25 mm / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2807658
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/2WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungsreihenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 13A
Drahtgröße = 25 mm
Anschlussart = Schrauben
Serie = CFTBN
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
13A
Drahtgröße:
25 mm
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
CFTBN
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, 2807658, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CFTBN2WP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,046*
€ 1,33742*
1 Tag
135
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,80*
1 Tag
1432
3
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 4,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,33742*
€ 1,59153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 668,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.