Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bostik Born2Bond Klebestift Flüssigkeit, Paste Weiß 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2806005
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     30618840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Verpackungseinheit = 50 g
Handelsname = Born2Bond
Produktform = Flüssigkeit, Paste
Farbe = Weiß
Aushärtungszeit = < 5 s
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
50 g
Handelsname:
Born2Bond
Produktform:
Flüssigkeit, Paste
Farbe:
Weiß
Aushärtungszeit:
< 5 s
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, klebestift 50g, gummierstift, klebestift bostik, 2806005, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Bostik, 30618840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.