Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 98 Handgehäuse, ABS, B. 45 mm , L. 90 mm, H. 30 mm, Weiß, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805433
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHH9840WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 90 mm
Breite Außen = 45 mm
Höhe Außen = 30 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Schutzart = IP 40
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Weiß
Abmessungen Außen = 90x45x20mm
Serie = 98
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
90 mm
Breite Außen:
45 mm
Höhe Außen:
30 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Schutzart:
IP 40
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
90x45x20mm
Serie:
98
Weitere Suchbegriffe: 2805433, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, CHH9840WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.