Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 98 Handgehäuse, ABS, B. 45 mm , L. 70 mm, H. 30 mm, Schwarz, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2805428
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHH9820BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 70 mm
Breite Außen = 45 mm
Höhe Außen = 30 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Schutzart = IP 40
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 70x45x30mm
Serie = 98
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
70 mm
Breite Außen:
45 mm
Höhe Außen:
30 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Schutzart:
IP 40
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
70x45x30mm
Serie:
98
Weitere Suchbegriffe: 2805428, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, CHH9820BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.