Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler, Schalengehäuse, Schwarz, Kunststoff, 84.5 x 60 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804435
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     1405640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2804435
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Instrumenten-Gehäuse
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge Außen = 84,5 mm
Breite Außen = 60 mm
Höhe Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 84.5 x 60 x 50mm
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge Außen:
84,5 mm
Breite Außen:
60 mm
Höhe Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
84.5 x 60 x 50mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hengstler, 1405640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.