Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewLink Extern Diskettenlaufwerk, 102 x 100 x 25mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2800478
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     FLP-EXTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Formfaktor = Extern
Farbe = Schwarz
Abmessungen = 102 x 100 x 25mm
Tiefe = 25mm
Höhe = 102mm
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
102 x 100 x 25mm
Tiefe:
25mm
Höhe:
102mm
Weitere Suchbegriffe: Diskettenlaufwerk extern, externe Diskettenlaufwerke, diskettenlaufwerk usb, diskettenlaufwerk extern, 2800478, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Disketten-Laufwerke, NewLink, FLPEXTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.