Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,
Molex PicoBlade Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-2799263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53047-1010
EAN/GTIN:
     5059039350056
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = PicoBlade
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 53047A
Betriebsspannung = 125,0 V

1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten-Steckverbinder von Molex – Serien 53047, 53048, 53261 und 53398. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie PicoBlade mit kompakter Bauweise und einem Rastermaß von 1,25 mm. Diese Pico-Stiftleisten sind Teil eines Kabel-Platine-Verbindungssystem, das eine Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu 2,00-mm-Kabel-Platine-Systemen bietet. Das PicoBlade-Steckverbindersystem kann außerdem den gleichen 1-A-Strom bereitstellen wie ähnliche Steckverbindersysteme mit 2,00 mm Rastermaß. Die Gehäuse dieser PicoBlade-Stiftleisten haben Verriegelungsfenster die mit zwei Einrastrampen im Crimp-Gehäuse einen Kraftschlussmechanismus erzeugen. Dieser Kraftschluss sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert ein versehentliches Abziehen durch falsche Handhabung oder Schwingung. Die SMD-PicoBlade-Stiftleisten verfügen über Lötösen, die für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte sorgen und als Zugentlastung für die SMD-Lötfahnen wirken. Diese Funktion verhindert außerdem Rissbildung an Lötstellen infolge falscher Handhabung. Diese 1,25-mm-PicoBlade-Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten sind wahlweise in senkrechten oder rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • 1 A Strombelastbarkeit in einem kompakten Rastermaß von 1,25 mm • Platzersparnis auf der Leiterplatte von bis zu 45 % im Vergleich zu Rastermaß von 2,00 mm • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse • Lötösen für einen sicheren Halt der Leiterplatte (SMD-Versionen). Informationen zur Produktanwendung. Das 1,25-
Weitere Informationen:
Serie:
PicoBlade
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
53047A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 10polig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 2799263, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 530471010, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,66*
1 Tag
973
5
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,79*
1 Tag
31069
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,89*
1 Tag
1547
3
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510211000
ab € 0,1442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.