Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP CPC 8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.5A Drahtmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2798750
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445390-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Drahtmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V AC/DC
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Drahtmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V AC/DC
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2798750, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 14453903
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.