Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 70mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     279818
EAN/GTIN:
     5056070977396
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 70mm
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = 8.8
Finish = Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1.75mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
70mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
8.8
Finish:
Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m12x70, din 931, din 931 8.8, 279818, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,2396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,46*
€ 50,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.