Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VMPAL, PA Sockel, Anschluss Einsteckanschluss 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMPAL-AP-4X10-QS4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2795905
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anschluss-Gewinde = Einsteckanschluss 4 mm
Serie = VMPAL
Typ = Unterbau
Gehäusematerial = PA
Zur Verwendung mit = Ventil-Terminals MPA-L
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
Einsteckanschluss 4 mm
Serie:
VMPAL
Typ:
Unterbau
Gehäusematerial:
PA
Zur Verwendung mit:
Ventil-Terminals MPA-L
Weitere Suchbegriffe: Festo, VMPALAP4X10QS41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.