Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M6 x 60mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 931 / Güte 8.8


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-279571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     279571
EAN/GTIN:
     5056070977150
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 60mm
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = 8.8
Finish = Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen = DIN 931
Gewindesteigung = 1mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
8.8
Finish:
Blank passiviert, verzinkt
Erfüllte Normen:
DIN 931
Gewindesteigung:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m6x60 din931, din 931, din 931 8.8, 279571, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN931, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,47*
€ 35,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.