Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SIEN M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 VDC, zylindrisch 15 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795605
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SIEN-M30NB-NS-K-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2795605
Automation
Sensoren
Näherungsschalter
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
Serie = SIEN
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Serie:
SIEN
Weitere Suchbegriffe: Festo, SIENM30NBNSKL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.