Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie MHP2, Aluminium-Legierung Verteilerblock, 4-Stationen, Anschluss M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795403
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHP2-PR4-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2795403
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anzahl der Stationen = 4
Anschluss-Gewinde = M7
Serie = MHP2
Typ = Manifoldblock
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Zur Verwendung mit = Magnetventil MHP2
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
4
Anschluss-Gewinde:
M7
Serie:
MHP2
Typ:
Manifoldblock
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Zur Verwendung mit:
Magnetventil MHP2
Weitere Suchbegriffe: Festo, MHP2PR45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.