Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMINES Schmirgelpapier P180 (P180), Siliziumkarbid, 230 x 280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795015
Hersteller:
     PREMINES
Herst.-Nr.:
     7022
EAN/GTIN:
     3362850070228
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Korngröße = P180
Klasse = P180
Blattgröße = 230 x 280mm
Länge = 230mm
Breite = 280mm
Serie = LW620 FLEXIBACK SI
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Korngröße:
P180
Klasse:
P180
Blattgröße:
230 x 280mm
Länge:
230mm
Breite:
280mm
Serie:
LW620 FLEXIBACK SI
Weitere Suchbegriffe: 2795015, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, PREMINES, 7022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.