Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMINES Schmirgelpapier P180 (P180), Siliziumkarbid, 230 x 280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2795002
Hersteller:
     PREMINES
Herst.-Nr.:
     6879
EAN/GTIN:
     3362850068799
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier 280 mm x 230 mm
handschleifpapier korn 180
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Korngröße = P180
Klasse = P180
Blattgröße = 230 x 280mm
Länge = 230mm
Breite = 280mm
Serie = LW620 FLEXIBACK SI
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Korngröße:
P180
Klasse:
P180
Blattgröße:
230 x 280mm
Länge:
230mm
Breite:
280mm
Serie:
LW620 FLEXIBACK SI
Weitere Suchbegriffe: 2795002, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, PREMINES, 6879
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.