Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-2794959
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AAA
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 50 x 13 x 12.7mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP
Kontaktmaterial = Federstahl

Einzeln- und Mehrfachbatteriehalter AAA, AA und N. Eigenschaften und Vorteile. Organisiert und schützt Batterien Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen. Anwendungen:. Elektronische Spielwaren Leiterplatten Digitale Bilderrahmen Elektronische Kalender Digitale Produkte, für die Batterien erforderlich sind
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AAA
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
50 x 13 x 12.7mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
Kontaktmaterial:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: 2794959, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 2466, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,29*
1 Tag
65
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 4,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,62*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.