Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMINES Schmirgelpapier P180 (P180), Keramik, 93 x 93mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794890
Hersteller:
     PREMINES
Herst.-Nr.:
     3376
EAN/GTIN:
     3362850033766
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Korngröße = P180
Klasse = P180
Blattgröße = 93 x 93mm
Länge = 93mm
Breite = 93mm
Serie = GW850 AIRMEX
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Korngröße:
P180
Klasse:
P180
Blattgröße:
93 x 93mm
Länge:
93mm
Breite:
93mm
Serie:
GW850 AIRMEX
Weitere Suchbegriffe: 2794890, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, PREMINES, 3376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.