Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse 770 Leuchtensteckverbinder, Steckerbuchse, Kontakte: 4, Snap-In, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793914
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-724
EAN/GTIN:
     4044918252652
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leistungsstecker
Kontakt-Format = 4
Serie = 770
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Typ = Steckerbuchse
Montagetyp = Snap-In
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4
Serie:
770
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Typ:
Steckerbuchse
Montagetyp:
Snap-In
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 2793914, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 770724
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,14*
€ 2,42*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,18846*
€ 2,47846*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 2,48*
100
Frei Haus
ab € 2,2171*
€ 2,5171*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,5198*
€ 2,9068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9068*
€ 3,45909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8198*
€ 3,35556
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5198*
€ 2,99856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 290,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-644
ab € 0,6353*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-694
ab € 0,6353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.