Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770 Leuchtensteckverbinder, T-Steckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793865
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-6225
EAN/GTIN:
     4050821654278
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kontakt-Format = 5
Serie = 770
Typ = T-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
770
Typ:
T-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, gerätestecker, 2793865, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 7706225
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,349*
€ 7,469*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,4875*
€ 7,48*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,50835*
€ 7,64835*
20
Frei Haus
ab € 6,623*
€ 7,753*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 7,4685*
€ 8,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,645*
€ 10,28755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,3785*
€ 9,97042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4685*
€ 8,88752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 172,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.