Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 5, Kabelmontage, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793765
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-235
EAN/GTIN:
     4044918254601
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = 770
Stecker / Buchse = Stecker
Typ = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 25A
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
770
Stecker / Buchse:
Stecker
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
25A
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leuchtensteckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, wago leiterplattensteckverbinder, leistungsstecker, 2793765, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 770235
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,062*
€ 2,472*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,10806*
€ 2,50806*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,1102*
€ 2,5102*
50
€ 5,00*
ab € 2,1448*
€ 2,5348*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,4192*
€ 2,8422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8422*
€ 3,38222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7592*
€ 3,28345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4192*
€ 2,87885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-321
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-320
ab € 0,6577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.