Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757 Aktorhub 10 → 30V dc 4 Anschlüsse 4 Auslässe M12 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793324
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-144
EAN/GTIN:
     4050821054276
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Betriebsspannung = 10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Horizontal
Serie = 757
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
10 → 30V dc
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Horizontal
Serie:
757
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, 2793324, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Wago, 757144
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,34254*
€ 55,86254*
€ 5,46*
ab € 46,33*
€ 57,84*
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 58,88*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,0595*
€ 59,5295*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,33*
€ 86,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-150
ab € 118,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.