Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793282 Herst.-Nr.: 756-8101 EAN/GTIN: 4045454301149 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Gehäusegröße = M8 Serie = 756 Schutzart = IP 67 Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Gehäusegröße: | M8 | Serie: | 756 | Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, schutzkappen steckverbinder ip67, kinderschutz steckdosen, staubschutzkappen steckverbinder m8, 2793282, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Wago, 7568101 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,57* | € 16,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 16,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,45* | € 17,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,59* | € 17,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,57* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,557* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|