Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756 Steuerleitung 3-adrig, Buchse gewinkelt / M12 Stecker gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2793275
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5403/030-020
EAN/GTIN:
     4044918975094
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 756
Leiterquerschnitt = 4,1 → 4,5 mm
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Steckverbinder 1 = M12
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
756
Leiterquerschnitt:
4,1 → 4,5 mm
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Steckverbinder 1:
M12
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 17,27*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,5595*
€ 19,2995*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,57*
€ 20,17*
1
€ 5,46*
ab € 15,31*
€ 21,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,69*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.