Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793272 Herst.-Nr.: 756-5402/040-010 EAN/GTIN: 4044918975537 |
| |
|
| | |
| Serie = 756 Leiterquerschnitt = 4,5 → 4,9 mm Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Weitere Informationen: | | Serie: | 756 | Leiterquerschnitt: | 4,5 → 4,9 mm | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, 2793272, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Wago, 7565402040010 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,4408* | € 17,0708* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,4016* | € 18,9616* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 14,33* | € 20,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,18* | € 21,47* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,74* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|