Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A 12.9mm x 19.4mm beleuchtet
Artikel-Nr.:
     108EL-2789878
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     H8503VBNAA
EAN/GTIN:
     5059045905745
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 12.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm
Kontaktnennstrom = 10 A
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 19.4 x 12.9mm

ENEC, UL, CSA. Wippschalter, Serie 8500. Miniatur-Wippschalter mit versilberten Kontakten Anschluss mit FASTON-Flachsteckverbinder 4,8mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
12.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.4mm
Kontaktnennstrom:
10 A
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
19.4 x 12.9mm
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2789878, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8503VBNAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.