| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2789705 Herst.-Nr.: C1501AAAAA EAN/GTIN: 5059045972600 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = (Ein)-Aus Tafelausschnitt Breite = 12.2mm Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm Kontaktnennstrom = 16 A Beleuchtet = Nein Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung Tafelausschnitt Größe = 27.2 x 12.2mm
Wippschalter (1). Schalter mit Kontakten aus Silberlegierung aus Nylon 6.6. Diese Schalter sind mit einem schwarzen oder weißen Gehäuse in beleuchteten oder unbeleuchteten Ausführungen erhältlich. Faston-Anschlussklemmenanschluss 6,35 mm Terminal. Geeignete Schneidwerkzeuge: - einpolig: Best.-Nr. ; 614-334 614-334 , - zweipolig: Best.-Nr. ; 614-328 614-328. Rotes oder grünes Licht, geeignet für 240 V ac. Zugelassen: UL, CSA, ENEC Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | (Ein)-Aus | Tafelausschnitt Breite: | 12.2mm | Tafelausschnitt Höhe: | 27.2mm | Kontaktnennstrom: | 16 A | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | Tafelausschnitt Größe: | 27.2 x 12.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus 16a, wippenschalter, wippenschalter ein-aus, 2789705, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1501AAAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |