Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontaktgehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2789480
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     735075
EAN/GTIN:
     5059040585652
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Länge = 9mm

Buchsen und Laschen, 6,3 mm. Gerade Buchsen und Laschen zum Crimpen, erhältlich für zwei verschiedene Drahtquerschnitte: 0,3 → 0,8 mm ;sup>2 ;/sup> und 0,8 → 2,1 mm ;sup>2 ;/sup>. Die leere Lasche ist im Clip enthalten, der wiederum mit einer Isolierhülse ausgestattet werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
9mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 2789480, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 735075, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42640-2
ab € 7,16*
Zubehör
TE Connectivity
42219-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.