Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Weiß, 4mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2787750
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Weiß
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
4mm²
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Wago, 20041408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.