Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemme Dreistock Grau, 2.5mm², Einstecken


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2787720
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2787720
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = 3
AWG = 14AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
3
AWG:
14AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: Wago, 20037659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.