Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Polyester Werkzeugtasche, 140mm x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2787401
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     S047BA01
EAN/GTIN:
     3342540842526
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
petzl werkzeugtasche
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester, Polypropylen
Länge = 190mm
Breite = 140mm
Tragriemen = Nein
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester, Polypropylen
Länge:
190mm
Breite:
140mm
Tragriemen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester, 2787401, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Petzl, S047BA01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.