Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interroll Transportrolle, Förderwalze, M8 Ø=50mm x 450mm, 30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Interroll Transportrolle, Förderwalze, M8 Ø=50mm x 450mm, 30kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2787282
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17X3JAELAE
EAN/GTIN:
     5059045621317
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Antriebsrolle
Rollendurchmesser = 50mm
Rollenlänge = 450mm
Baugruppentyp = Förderwalze
Belastung = 30kg
Innere Rahmenbreite = 460mm
Spindel Gewindegröße = M8
Fördergeschwindigkeit max. = 0.8m/s
Gesamtlänge = 460mm

Mitnehmerrollen, 50 mm Durchmesser, Baureihe 1700. Interroll-Universal-Förderbandrollen, Baureihe 1700 Zwei Nuten für Antriebsriemen Geringe Laufgeräusche aufgrund des Einsatzes von Lagergehäusen und Dichtungen aus Polyamid Gesicherte Lagersitze Integrierte Dichtung vor dem Lager zum Schutz vor grobem Schmutz und Wasserspritzern Abgerundete Rollenenden zur Erleichterung der seitlichen Bewegung der Lasten Praktisch für alle Anwendungen geeignet Spindel mit M8-Innengewinde
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser:
50mm
Rollenlänge:
450mm
Baugruppentyp:
Förderwalze
Belastung:
30kg
Innere Rahmenbreite:
460mm
Spindel Gewindegröße:
M8
Fördergeschwindigkeit max.:
0.8m/s
Gesamtlänge:
460mm
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerrolle, interroll antriebsrolle, förderrolle, 2787282, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Antriebsrollen, Interroll, 17X3JAELAE, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Drive Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.