| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2785072 Herst.-Nr.: 09140065001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = Einsteckmodul Anschlussart = Einstecken Anzahl der Kontakte = 6 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | Einsteckmodul | Anschlussart: | Einstecken | Anzahl der Kontakte: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2785072, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140065001 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 8,185* | € 11,745* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 9,28* | € 13,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 17,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 18,41* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 12,66* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|