Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Serie 355, Aluminiumguss Sockel, Anschluss G1/4, G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2783921
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     35500165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2783921
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anschluss-Gewinde = G1/4, G1/8
Serie = 355
Typ = Sockel
Gehäusematerial = Aluminiumguss
Gewindegröße = 1/4 in, 1/8Zoll
Standardgewinde = G

ISO 5599 Verteiler. Sockelserie für ISO-Verteiler, Größen 1, 2 und 3.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4, G1/8
Serie:
355
Typ:
Sockel
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Gewindegröße:
1/4 in, 1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.