Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AEAT Encoder Magnetisch, 12000U/min, SSI Axial mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780009
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEAT-9012-S06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Encoder-Technologie = Magnetisch
Serie = AEAT
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = SSI
Schaft Typ = Axial
Schaftdurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Magnetisch
Serie:
AEAT
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
SSI
Schaft Typ:
Axial
Schaftdurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 2780009, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Broadcom, AEAT9012S06, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,02*
  
Preis gilt ab 35 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 70 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 105 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 175 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 280 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 350 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.