Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec EW Stiftleiste Gerade, 50-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779758
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     EW5014LS900
EAN/GTIN:
     5059041880169
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Serie = EW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 8.38mm
Passende Stiftlänge = 5.08mm

Durchkontaktierte Platinenverbinder Serie EW, 2,54 mm. Einreihig 2 Stapelhöhen (Abstand zwischen Platinen) erhältlich In Beuteln mit je 4 Platinen-Steckverbindern abgepackt Kontaktwerkstoff: Phosphorbronze Beschichtung: Goldkontakt (längste Fahne), das Übrige verzinnt Für quadratische Stifte 0,64 mm für Platine-Platine-Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
EW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
8.38mm
Passende Stiftlänge:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 2779758, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, EW5014LS900, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 7,75*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 8,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
LCBSM-4-01
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.