Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec DW Stiftleiste Stecker Gerade, 50-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779720
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     DW-50-10-T-S-600
EAN/GTIN:
     5059041646512
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Serie = DW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 2.79mm
Passende Stiftlänge = 3.05mm
Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
DW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
2.79mm
Passende Stiftlänge:
3.05mm
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2779720, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, DW5010TS600, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 5,61*
1 Tag
53
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 5,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
LCBSM-10-01
ab € 7,33*
Zubehör
Samtec
ESQ12014GD
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.