Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Messerklinge, 39 x 18,5 mm, Flach, Stahl, 18,5 mm, 10-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778676
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2778676
Handwerkzeuge
Messer, Scheren & Sägen
Messerklingen
Klingengröße = 39 x 18,5 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Messerklinge
Klingenbreite = 18,5 mm
Stückzahl = 10
Weitere Informationen:
Klingengröße:
39 x 18,5 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Messerklinge
Klingenbreite:
18,5 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: MARTOR, 145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,78*
€ 16,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.