| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778636 Herst.-Nr.: 1139796 EAN/GTIN: 4063151221287 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Schutzart = IP 67 Serie = SACC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Schutzart: | IP 67 | Serie: | SACC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, sai-buchse m12, as-i buchse, 2778636, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Phoenix Contact, 1139796 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,93* | € 18,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,33* | € 19,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,70* | € 19,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,87* | € 19,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,63* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|