Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Bodenplatte, 10 x 12 x 2Zoll, für Stahlfahrgestell 1441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777440
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-29
EAN/GTIN:
     0623980493602
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Bodenplatte
Länge = 254mm
Zur Verwendung mit = Stahlfahrgestell
Breite = 12Zoll
Material = Stahl
Abmessungen = 10 x 12 x 2Zoll
Serie = 1441
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenplatte
Länge:
254mm
Zur Verwendung mit:
Stahlfahrgestell
Breite:
12Zoll
Material:
Stahl
Abmessungen:
10 x 12 x 2Zoll
Serie:
1441
Weitere Suchbegriffe: 2777440, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 143129, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 14,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 14,12*
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 14,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.