Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ILSCO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 35mm B. 15mm, L. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776128
Hersteller:
     nVent ILSCO
Herst.-Nr.:
     557950
EAN/GTIN:
     3479775579504
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 2000mm
Breite = 15mm
Höhe = 35mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
2000mm
Breite:
15mm
Höhe:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776128, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, nVent ILSCO, 557950, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails, nVent ERIFLEX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 14,98*
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 12,90*
€ 16,04*
1
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 16,21*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,33*
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 16,106*
€ 20,28534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 20,28534*
€ 24,13955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03534*
€ 22,65205
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,466*
€ 21,97454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,106*
€ 19,16614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 304,2801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.