Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SPVC ELECTRICAL Isolierband, PVC Weiß, 0.15mm x 25mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775140
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00141-01
EAN/GTIN:
     4042448441317
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isoband weiss 25mm x 25m
Farbe = Weiß
Breite = 25mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Handelsname = SPVC ELECTRICAL
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
25mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
SPVC ELECTRICAL
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775140, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 539880014101
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,90*
10
€ 4,60*
ab € 1,75*
€ 3,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,17*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.