Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SPVC ELECTRICAL Isolierband, PVC Gelb, 0.15mm x 15mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775133
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00090-00
EAN/GTIN:
     4042448435460
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 15mm x 10m gelb
Farbe = Gelb
Breite = 15mm
Länge = 10m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.15mm
Handelsname = SPVC ELECTRICAL
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
15mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.15mm
Handelsname:
SPVC ELECTRICAL
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 2775133, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Tesa, 539880009000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.