| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775094 Herst.-Nr.: 04163-00202-92 EAN/GTIN: 4005800028267 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gold Breite = 19mm Länge = 33m Trägermaterial = PVC Stärke = 0.126mm Handelsname = Premium Soft Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Breite: | 19mm | Länge: | 33m | Trägermaterial: | PVC | Stärke: | 0.126mm | Handelsname: | Premium Soft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,41* | € 5,21* | | | | | | 17 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 5,91* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,98* | € 6,29* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,10334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|