Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire M4666 Steuerkabel, 8-adrig x 0,75 mm2 Grau, 500ft, 18 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2774929
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     M4666 SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2774929
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Steuerleitung
Serie = M4666
Aderzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
M4666
Aderzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,04*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 8,90158* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.485,91*
€ 1.768,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.465,68*
€ 1.744,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.425,74*
€ 1.696,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.361,44*
€ 1.620,11
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.353,04*
€ 1.610,12
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.