Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Rohr-Markierungsband Blau, 25mm x 33m Polyester


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773489
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     275203
EAN/GTIN:
     0662820174622
Suchbegriffe:
2773489
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
Rohr-Markierungsband
Farbe = Blau
Breite = 25mm
Material = Polyester
Länge = 33m
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
25mm
Material:
Polyester
Länge:
33m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 40,60*
€ 55,84*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 89,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,81*
€ 93,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,84*
€ 66,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 40,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.