Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gummi Bodenmakierung Blau Typ Klebeband für Fußböden, Stärke 0.2mm, 50.8mm x 30.48m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773379
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104314
EAN/GTIN:
     0754473160920
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
Farbe = Blau
Trägermaterial = Gummi
Breite = 50.8mm
Länge = 30.48m
Stärke = 0.2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Trägermaterial:
Gummi
Breite:
50.8mm
Länge:
30.48m
Stärke:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband, 2773379, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Brady, 104314, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 54,67*
€ 72,80*
25 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 57,77*
€ 74,63*
2 Tage
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 77,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,75*
€ 83,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,80*
€ 86,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,05*
€ 85,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,82234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.