Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 27.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P102KB30T601
EAN/GTIN:
     5059040982673
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 27.81mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gehäusefarbe ist jetzt blau. 19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P Frontplattenmontage. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
27.81mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 2770183, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P102KB30T601, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.