Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Netzkabel, 10-adrig Typ Geschirmt Schwarz x 0,08 mm2 50m, 600 V, Thermoplastisches Polyurethan TPU


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769985
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TPU-2819.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769985
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 0,08 mm2
Aderzahl = 10
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Bewehrt = Ja
Kabeltyp = Geschirmt
Mantelmaterial = Thermoplastisches Polyurethan TPU
Betriebsspannung = 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm2
Aderzahl:
10
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Bewehrt:
Ja
Kabeltyp:
Geschirmt
Mantelmaterial:
Thermoplastisches Polyurethan TPU
Betriebsspannung:
600 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.770,12*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 35,4024* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.004,36*
€ 2.385,19
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.981,39*
€ 2.357,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.904,83*
€ 2.266,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.798,02*
€ 2.139,64
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.770,12*
€ 2.106,44
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.